ProductPage

LVF Vannes à opercule Type: 1750 Acier Filetage intérieur (NPT) Class 800

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Robinet à opercule en acier forgé, OS&Y avec tête à brides et raccords filetés NPT, classe 800.

Application

  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
  • Industrie pétrolière et gazière.
  • Vapeur et huile (pour huile thermique : soupape à soufflet).
  • Liquides et gaz neutres.

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A105N
Largeur nominale
Raccord: Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression: Class 800
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 1/2" (15) LVF Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13614894
Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 3/4" (20) LVF Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13614897
Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 1" (25) LVF Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13614898
Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 1.1/2" (40) LVF Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13614899
Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 2" (50) LVF Vannes à opercule Type: 1750 Acier/Trim 8 Class 800 Filetage intérieur (NPT) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13614900
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A105N
Largeur nominale
Raccord: Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression: Class 800
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)