ProductPage

VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile DVGW (gaz) A souder bout à bout PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Vannes à opercule en fonte malléable, avec joint souple, intérieur et extérieur enduit de revêtement époxy, PN16.

Application

  • Pour le gaz (terre).
  • Adapté pour un montage souterrain et aérien.

Recommandé dans: Renouvelables et énergies nouvelles

Informations techniques
Options
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN50 63mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN50 63mm Numéro d'article ERIKS: 13450100
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN80 90mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN80 90mm Numéro d'article ERIKS: 13450101
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN100 110mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN100 110mm Numéro d'article ERIKS: 13450102
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN100 125mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN100 125mm Numéro d'article ERIKS: 13450103
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN125 140mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN125 140mm Numéro d'article ERIKS: 13450104
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN150 160mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN150 160mm Numéro d'article ERIKS: 13450105
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN150 180mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN150 180mm Numéro d'article ERIKS: 13450106
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN10 A souder bout à bout DN200 225mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN10 A souder bout à bout DN200 225mm Numéro d'article ERIKS: 13450107
Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN200 225mm VAG Vannes à opercule Série: BETA® 300 Type: 21118 Fonte ductile/NBR DVGW (gaz) PN16 A souder bout à bout DN200 225mm Numéro d'article ERIKS: 13450108
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)