ProductPage

ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1020
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige tournante non-montante
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN40 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 13360105
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN50 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11810874
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN65 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11810875
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN80 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 11810876
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN100 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11810877
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN125 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 11810878
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN150 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 11810879
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN10 Bride DN200 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN10 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 12168457
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN200 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN16 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 12162779
Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN10 Bride DN250 ECON® Vannes à opercule Type: 292NOD Fonte nodulaire/Bronze PN10 Bride DN250 Numéro d'article ERIKS: 12711538
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1020
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige tournante non-montante
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)