ProductPage

YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier Bride Class 150

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Robinet à opercule en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 150.

Application

  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
  • Industrie pétrolière et gazière.
  • Stockage de citerne.
  • Vapeur et huile (pour huile thermique : soupape à soufflet).
  • Liquides et gaz neutres.

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 2" (50) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12406888
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 3" (80) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 12307633
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 4" (100) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 12307634
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 6" (150) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 6" (150) Numéro d'article ERIKS: 12307635
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 8" (200) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 8" (200) Numéro d'article ERIKS: 12394560
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 10" (250) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 10" (250) Numéro d'article ERIKS: 12334388
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 12" (300) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Class 150 Bride 12" (300) Numéro d'article ERIKS: 12138873
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Réducteur Class 150 Bride 14" (350) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Réducteur Class 150 Bride 14" (350) Numéro d'article ERIKS: 13379009
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Réducteur Class 150 Bride 16" (400) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Réducteur Class 150 Bride 16" (400) Numéro d'article ERIKS: 12605672
Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Réducteur Class 150 Bride 20" (500) YVI (YDF) Vannes à opercule Type: 1850 Acier/Trim 8 Réducteur Class 150 Bride 20" (500) Numéro d'article ERIKS: 12605683
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant