ProductPage

ECON® Vannes à opercule Type: 1800 Fonte Bride PN16 Classe de pression de la bride: Class 125

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 2" (50) Classe de pression de la bride: Class 125 ECON® Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 2" (50) Classe de pression de la bride: Class 125 Numéro d'article ERIKS: 13449566
Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 3" (80) Classe de pression de la bride: Class 125 ECON® Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 3" (80) Classe de pression de la bride: Class 125 Numéro d'article ERIKS: 12256599
Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 4" (100) Classe de pression de la bride: Class 125 ECON® Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 4" (100) Classe de pression de la bride: Class 125 Numéro d'article ERIKS: 12725386
Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 6" (150) Classe de pression de la bride: Class 125 ECON® Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 6" (150) Classe de pression de la bride: Class 125 Numéro d'article ERIKS: 12653031
Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 8" (200) Classe de pression de la bride: Class 125 ECON® Vannes à opercule Type: 1800 Fonte/Bronze PN16 Bride 8" (200) Classe de pression de la bride: Class 125 Numéro d'article ERIKS: 13449567
Article de stock
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)

Chers clients,

Nous tenons à vous informer que la boutique en ligne ERIKS ne sera pas disponible à partir d'aujourd'hui, vendredi 29 mars à 20h00, jusqu'à dimanche 31 mars à 15h00 en raison de travaux de maintenance planifiés par notre équipe informatique.

Pendant cette période, certaines fonctionnalités de la boutique en ligne seront inaccessibles.

Nous vous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
Pour plus d'informations, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

Salutations,
L'équipe de la boutique en ligne Eriks