ProductPage

VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Vannes à opercule en fonte malléable, avec joint souple, intérieur et extérieur enduit de revêtement époxy Resicoat® R4, écartement court EN 558 S14 (anciennement DIN 3202 F4), classe de pression PN10 ou PN16.

Application

  • Pour les eaux usées.
  • Adapté pour un montage souterrain et aérien.

Informations techniques
Options
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN40 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 12674132
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN50 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 12656361
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN65 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 12674133
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN80 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 12674134
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN100 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 12649414
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN125 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 12674135
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN150 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 12674136
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN200 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 12674137
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN200 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 12649270
Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN250 VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21106 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN250 Numéro d'article ERIKS: 12674138
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant