ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte Sans revêtement Taraudé (BSPP) PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: KB (passage libre)
Matériau du boîtier
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane: NR
Code de matériau membrane: AA
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 10052241
Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 10052245
Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 10052244
Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 10052242
Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte nodulaire/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3072 Fonte nodulaire/Sans revêtement AA NR PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 10052243
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: KB (passage libre)
Matériau du boîtier
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane: NR
Code de matériau membrane: AA
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)