ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable Sans revêtement Taraudé (BSPP) PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm): 49
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 11386632
Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11386633
Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 12097137
Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3050 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11234095
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm): 49
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)