ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire Sans revêtement Taraudé (BSPP) PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques, Services publics

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 49
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 11234059
Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11320406
Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire/Sans revêtement C NBR PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire/Sans revêtement C NBR PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 10051831
Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire/Sans revêtement C NBR PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3049 Fonte nodulaire/Sans revêtement C NBR PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 10051833
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 49
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)