ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3048 Bronze Sans revêtement Taraudé (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Bronze
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 49
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vanne à membrane Série: A Type: 3048 Bronze/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3048 Bronze/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11555546
Vanne à membrane Série: A Type: 3048 Bronze/Sans revêtement C NBR PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3048 Bronze/Sans revêtement C NBR PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 10051758
Vanne à membrane Série: A Type: 3048 Bronze/Sans revêtement C NBR PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3048 Bronze/Sans revêtement C NBR PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 10051759
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Bronze
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 49
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)