ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable Sans revêtement Taraudé (BSPP) PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11270143
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11287300
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11386634
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 11386635
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11386636
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 11310931
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11234092
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11234094
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11234091
Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 12097139
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant