ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze Sans revêtement Taraudé (BSPP) PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Bronze
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 10051761
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 10051762
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 10051760
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 13035122
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Taraudé (BSPP) 3" (80) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Taraudé (BSPP) 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 13035123
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13554657
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13554658
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13554659
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13554660
Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13554661
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Bronze
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Taraudé (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant