ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte Revêtement de caoutchouc Bride PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industrie sidérurgique, Industries chimiques

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: KB (passage libre)
Matériau du boîtier: Fonte
Matériau du revêtement du corps
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 11589286
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN32 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 11589287
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN40 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 11589288
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN50 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11259682
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN65 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11589289
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN80 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 11319737
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN100 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11412036
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/NR AA NR PN10 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/NR AA NR PN10 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 10052254
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/NR AA NR PN10 Bride DN32 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/NR AA NR PN10 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 11080163
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/NR AA NR PN10 Bride DN40 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071RL Fonte/NR AA NR PN10 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 10052255
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: KB (passage libre)
Matériau du boîtier: Fonte
Matériau du revêtement du corps
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant