ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte Sans revêtement Bride PN6/10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industrie sidérurgique, Industries chimiques

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: KB (passage libre)
Matériau du boîtier: Fonte
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane: NR
Code de matériau membrane: AA
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 11114094
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN40 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 11114096
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN50 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11114097
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN65 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11027934
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN80 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 11114098
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN100 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11114099
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN6 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN6 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 11185839
Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN6 Bride DN150 Classe de pression de la bride: PN10 SAUNDERS Vanne à membrane Série: KB Type: 3071 Fonte/Sans revêtement AA NR PN6 Bride DN150 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 11185761
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: KB (passage libre)
Matériau du boîtier: Fonte
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane: NR
Code de matériau membrane: AA
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)