ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire Revêtement de caoutchouc Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Matériau du revêtement du corps: Ebonite
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (23 des 23 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN65 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 14156420
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN80 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XE EPDM PN10 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 14156421
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN16 Bride DN20 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 14156423
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN16 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 14156424
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN16 Bride DN50 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 14156426
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN10 Bride DN65 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN10 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 14156427
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN10 Bride DN80 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN10 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 14156428
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN10 Bride DN100 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite XB IIR (butyl) PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 14156429
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite Q NR PN10 Bride DN100 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite Q NR PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 10052123
Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite Q NR PN10 Bride DN150 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite Q NR PN10 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 10052124
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Matériau du revêtement du corps: Ebonite
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (23 des 23 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant