ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable Sans revêtement Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN15 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 11311219
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN20 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 11555471
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 11555472
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN40 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 11251094
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN50 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11555473
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN10 Bride DN65 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN10 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11555474
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN10 Bride DN80 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN10 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 11555475
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN10 Bride DN100 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11555476
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Bride DN20 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 11234097
Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 11234098
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant