ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire Revêtement de caoutchouc Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Matériau du revêtement du corps
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (51 des 51 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Bride DN20 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 14156395
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 14156396
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Bride DN40 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 14156397
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Bride DN50 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 14156398
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Bride DN65 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 14156399
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Bride DN80 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 14156400
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Bride DN100 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl XB IIR (butyl) PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 14156401
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Bride DN20 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 14156402
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 14156403
Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Bride DN40 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027RL Fonte nodulaire/Butyl PC PTFE/FPM PN10 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 14156404
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Matériau du revêtement du corps
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (51 des 51 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant