ProductPage

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte Sans revêtement Bride PN6/10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Fonte
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (31 des 31 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN15 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 10052048
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN20 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 10052049
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN25 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 10052050
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN32 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 10052051
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN40 Classe de pression de la bride: PN16 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN40 Classe de pression de la bride: PN16 Numéro d'article ERIKS: 10052052
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN50 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 10052053
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN65 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 10052054
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN80 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 10052055
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN100 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 10052056
Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN125 SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN10 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 11185974
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: A (passage standard)
Matériau du boîtier: Fonte
Matériau du revêtement du corps: Sans revêtement
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant, tige montante tournante
Effacer les filtres     (31 des 31 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant