ProductPage

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PTFE/Caoutchouc

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments), Industries chimiques, Pharmaceutique, Services publics

Tables
Article de stock
Application
Convient pour type: A (passage standard)
Type de membrane
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (72 des 72 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1/4" (8) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 13619934
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/8" (10) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 13619935
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1/2" (15) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13619936
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/4" (20) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13619937
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1" (25) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13619938
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1.1/4" (32) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13619939
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1.1/2" (40) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13619940
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 2" (50) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13619941
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 2.1/2" (65) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 13619943
Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3" (80) SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PE PTFE/EPDM 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 13619944
Article de stock
Application
Convient pour type: A (passage standard)
Type de membrane
Matière de la membrane
Code de matériau membrane
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (72 des 72 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant