ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Approprié pour: Caoutchouc membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: KB (passage libre)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Fin de filetage
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1" (25)- 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1" (25)- 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 10053492
Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65) SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 10053491
Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: ABS 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: ABS 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 10053484
Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 10053485
Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 4" (100) SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 10053486
Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 5" (125) SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 5" (125) Numéro d'article ERIKS: 11185925
Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 6" (150) SAUNDERS Embout de soupape Série: KB Type: 3055 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 6" (150) Numéro d'article ERIKS: 11186000
Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: KB (passage libre)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Fin de filetage
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)