ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Approprié pour: PTFE membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1/2" (15) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 10053449
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3/4" (20) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 10053450
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 10053443
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/4" (32) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 10053452
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 10053451
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 10053444
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 10053453
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 10053445
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 4" (100) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 10053446
Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 5" (125) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3053 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 5" (125) Numéro d'article ERIKS: 11185898
Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant