ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Approprié pour: Caoutchouc membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1/2" (15) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 10053413
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 3/4" (20) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 10053414
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 10053406
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1.1/4" (32) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 10053416
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 10053415
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: ABS 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 10053407
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 10053417
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 10053408
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 4" (100) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 10053409
Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 5" (125) SAUNDERS Embout de soupape Série: A Type: 3051 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 5" (125) Numéro d'article ERIKS: 11185996
Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant