ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Approprié pour: PTFE membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1/2" (15) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 10053435
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3/4" (20) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 10053436
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 10053432
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 10053437
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 10053433
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3054 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 10053434
Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)