ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Approprié pour: Caoutchouc membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1/2" (15) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 10053427
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3/4" (20) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 10053428
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 10053421
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/4" (32) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 10053430
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 10053429
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 10053422
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 10053431
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 10053423
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 4" (100) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 10053424
Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 5" (125) SAUNDERS Embout de soupape Sécurisé Série: A Type: 3052 Fonte Matériau du volant à main: Fonte 5" (125) Numéro d'article ERIKS: 11185897
Article de stock
Application: Industrie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant