ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Approprié pour: PTFE membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1/2" (15) SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11201641
Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 3/4" (20) SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11201642
Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11182007
Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11202300
Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 11185945
Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)