ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3014 Approprié pour: Caoutchouc membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Fin de filetage
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3014 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Fin de filetage 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3014 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Fin de filetage 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13658097
Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3014 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Fin de filetage 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3014 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Fin de filetage 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13658094
Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3014 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Fin de filetage 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Enveloppé Série: A (HC4) Type: 3014 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Fin de filetage 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13658098
Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Fin de filetage
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)