ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Approprié pour: PTFE membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 1/2" (15) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11348271
Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 3/4" (20) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11348272
Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11348323
Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11348324
Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3018 Plastique Matériau du volant à main: Polyarylamide renforcé (PARA) Bayonnette 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 11348325
Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)