ProductPage

SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3015 Approprié pour: PTFE membrane

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet: 1" (25)
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Série: A (HC4) Type: 3015 Plastique Matériau du volant à main: Polyéthersulfone (PES) Bayonnette 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13658099
Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet: 1" (25)
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)