ProductPage

SAUNDERS Bouchon de soupape Série: A (HC4) Type: 3036

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Bouchon de soupape sécurisée Saunders en acier inoxydable à commande manuelle, type A (HC4) à passage standard, aseptique, avec volant en acier inoxydable.

Application

  • Pour vanne à membrane Saunders type A (HC4), à passage standard avec membrane en PTFE.
  • Applications sanitaires et aseptiques.
  • Installations de process pharmaceutiques.
  • Convient à la stérilisation en autoclave jusqu'à 140 °C.

Informations techniques
Options
Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 1/2" (15) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11740052
Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 3/4" (20) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11545382
Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 1" (25) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 14582148
Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 1.1/2" (40) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 14582149
Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 2" (50) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3036 Acier inoxydable Matériau du volant à main: Acier inoxydable Bayonnette 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 14582150
Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)