ProductPage

SAUNDERS Afsluiterkap Serie: AFP

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Bouchon de soupape Saunders en plastique (PPS) 'Pure Performance', type A (HC4), type passage standard, aseptique, commande manuelle avec bouton manuel en plastique (PPS).

Application

  • Pour vanne à membrane Saunders type A (HC4) 1/4" (DN8) à passage standard.
  • Applications sanitaires et aseptiques.
  • Installations de process pharmaceutiques.
  • Convient à la stérilisation en autoclave jusqu'à 140°C.

Informations techniques
Options
Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet: 1/4" (8)
Raccord pièce de pression: Bouton
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3063 Plastique Matériau du volant à main: PPS Bouton 1/4" (8) SAUNDERS Embout de soupape Avec bride Sécurisé Série: A (HC4) Type: 3063 Plastique Matériau du volant à main: PPS Bouton 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 10053382
Application: Pharmacie
Modèle: Chapeau
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet: 1/4" (8)
Raccord pièce de pression: Bouton
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)