ProductPage

SAUNDERS Boîtier Série: A (HC4) Type: 3067 A souder bout à bout

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application: Pharmacie
Modèle: Corps de robinet
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Boîtier Série: A (HC4) Type: 3067 Acier inoxydable A souder bout à bout 1" (25) SAUNDERS Boîtier Série: A (HC4) Type: 3067 Acier inoxydable A souder bout à bout 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11195083
Boîtier Série: A (HC4) Type: 3067 Acier inoxydable A souder bout à bout 1.1/2" (40) SAUNDERS Boîtier Série: A (HC4) Type: 3067 Acier inoxydable A souder bout à bout 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11195084
Application: Pharmacie
Modèle: Corps de robinet
Convient pour type: A (passage standard)
Diamètre intérieur nominale du robinet
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)