ProductPage

SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Saunders actuator series S360  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle: S360 Power
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1/2" (15) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 14010948
Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 3/4" (20) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 14010954
Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1" (25) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 14010955
Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1.1/2" (40) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13693480
Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 2" (50) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 Power (HC4) Type: 3140 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 14010874
Article de stock
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle: S360 Power
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Bayonnette
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)