ProductPage

SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Saunders actuator series S360  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle: S360
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 1/2" (15) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13658105
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 3/4" (20) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 14245952
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort Bayonnette 1" (25) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort Bayonnette 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13574157
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort Bayonnette 2" (50) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3138 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, ouverture par ressort Bayonnette 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13574182
Article de stock
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle: S360
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)