ProductPage

SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Saunders actuator series S360  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle: S360
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/4" (8) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 12321502
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1/2" (15) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 12321515
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/2" (15) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 12321513
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 3/4" (20) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 12321516
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 3/4" (20) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 12906922
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1" (25) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 12321517
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1" (25) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 12766257
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1.1/2" (40) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12947385
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1.1/2" (40) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12321518
Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 2" (50) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: S360 (HC4) Type: 3137 Destinés à série: A Acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12321520
Article de stock
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle: S360
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant