ProductPage

SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Saunders actuator series P345  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle: P345
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/4" (8) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 13576502
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1/2" (15) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13576494
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/2" (15) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13576503
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 3/4" (20) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13576495
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 3/4" (20) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13576504
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1" (25) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13576496
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1" (25) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13576505
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1.1/2" (40) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13576497
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1.1/2" (40) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13576506
Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 2" (50) SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: P345 (HC4) Type: 3127 Destinés à série: A Polyamide/acier inoxydable Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13576498
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle: P345
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant