ProductPage

SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: ESM Type: 3136 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Fin de filetage
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Actionneur pneumatique Type: 3136 Modèle: ES63 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 2.1/2" (65) SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3136 Modèle: ES63 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 10058437
Actionneur pneumatique Type: 3136 Modèle: ES64 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 5" (125) SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3136 Modèle: ES64 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Fin de filetage 5" (125) Numéro d'article ERIKS: 11029749
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Fin de filetage
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)