ProductPage

SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: ESM Type: 3135 Aluminium Simple effect, ouverture par ressort

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Fin de filetage
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM68 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 1.1/2" (40) SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM68 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 10058444
Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM71 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 6" (150) SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM71 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 6" (150) Numéro d'article ERIKS: 10058449
Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM72 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 6" (150) SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM72 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 6" (150) Numéro d'article ERIKS: 12150895
Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM72 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 8" (200) SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3135 Modèle: ESM72 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, ouverture par ressort Fin de filetage 8" (200) Numéro d'article ERIKS: 11029787
Transmission: Linéaire
Destinés à série: A
Modèle
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture par ressort
Diamètre intérieur nominale du robinet
Raccord pièce de pression: Fin de filetage
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)