ProductPage

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier inoxydable Volant Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Tables
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Type de commande: Volant, tige tournante non-montante
Type de joint d'étenchéité: Bi-directionnel
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier inoxydable/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier inoxydable/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 13426879
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier inoxydable/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier inoxydable/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 13426877
Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier inoxydable/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10 ORBINOX Robinet à guillotine Série: EB Type: 5414 Acier inoxydable/EPDM Volant PN10 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 13426878
Norme: EN (DIN)
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Type de commande: Volant, tige tournante non-montante
Type de joint d'étenchéité: Bi-directionnel
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)