ProductPage

ECON® Robinet de vidange Type: 574 Acier Bride/Taraudé (BSPP)


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Robinet de puisage ® à fermeture automatique.

Domaine d'application

  • Pour navires nécessitant une vanne à clapet rapide à actionner.
  • Entre autres; réservoirs d'huile lubrifiante et carburant.
Particularités
  • Raccordement à brides conforme à la norme DN25 PN10 (diamètre de la bride 115 mm), perçage conforme à la norme DN20 PN10.
  • Pression de service maximale : 4 bar
  • Avec levier ou bouton-poussoir à ressort.
  • Disponible en versions GS (fermeture sous l'action du poids) et VS (fermeture par ressort).
  • Le levier ouvre la vanne et la ferme par une rotation de 120°.
  • Peut être livré avec fermeture à droite ou à gauche.

Tables
Article de stock
Matériau du boîtier: Acier
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Exécution: Robinet de vidange
Raccord: Bride
Largeur nominale: DN20
Classe de pression: PN4
Joint: Acier inoxydable
Classe de pression de la bride: PN25
Type de commande
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Commande à levier avec poids Fermeture automatique Rechtsschließend PN16/25/40 Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 ECON® Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Commande à levier avec poids Fermeture automatique Rechtsschließend PN16/25/40 Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12035729
Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Commande à levier avec poids Fermeture automatique Linksschließend Non Percée Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 ECON® Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Commande à levier avec poids Fermeture automatique Linksschließend Non Percée Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12160320
Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Commande à levier avec poids Fermeture automatique Linksschließend PN16/25/40 Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 ECON® Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Commande à levier avec poids Fermeture automatique Linksschließend PN16/25/40 Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12035728
Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Commande à levier avec poids Fermeture automatique Rechtsschließend Non Percée Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 ECON® Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Commande à levier avec poids Fermeture automatique Rechtsschließend Non Percée Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 Numéro d'article ERIKS: 11836322
Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Bouton-poussoir Fermeture automatique Non Percée Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 ECON® Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Bouton-poussoir Fermeture automatique Non Percée Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12034777
Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Bouton-poussoir Fermeture automatique PN16/25/40 Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 ECON® Robinet de vidange Type: 574 Acier/Acier inoxydable Bouton-poussoir Fermeture automatique PN16/25/40 Bride/Taraudé (BSPP) PN4 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12035727
Article de stock
Matériau du boîtier: Acier
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Exécution: Robinet de vidange
Raccord: Bride
Largeur nominale: DN20
Classe de pression: PN4
Joint: Acier inoxydable
Classe de pression de la bride: PN25
Type de commande
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)