ProductPage

YVI (YDF) Robinet à soupape Type: 1821 Acier Bride Class 300

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Vanne d'arrêt en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 300.

Application

  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
  • Industrie pétrolière et gazière.
  • Vapeur et huile (pour huile thermique : soupape à soufflet).
  • Liquides et gaz neutres.

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 2" (50) YVI (YDF) Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12565686
Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 3" (80) YVI (YDF) Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 12566626
Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 4" (100) YVI (YDF) Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 12605691
Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 6" (150) YVI (YDF) Robinet à soupape Type: 1821 Acier/Trim 8 Soupape fixe Droit Class 300 Bride 6" (150) Numéro d'article ERIKS: 12559572
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: ASTM A216 WCB
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: Class 300
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)