ProductPage

PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 11.1/21.1 Type: 1202 Acier Bride PN40/160

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN15 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 12160094
Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN15 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 11057711
Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN20 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 11057712
Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN25 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 12160096
Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN25 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 11077555
Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN40 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 12160098
Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN40 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 11259839
Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN50 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 21.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 12160099
Robinet à soupape Série: 200AE 11.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN50 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 11.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN160 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11263408
Robinet à soupape Série: 200AE 11.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN65 PERSTA Robinet à soupape Série: 200AE 11.1 Type: 1202 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN40 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11044955
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant