ProductPage

GUTH VENTILE Vanne d'inversion à soupape Série: KI-DS 5514 Acier inoxydable AISI 316L Piston pneumatique A souder bout à bout Inch

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Installation Operation Manual Control Head  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual Valve  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Les produits alimentaires.
  • Les produits laitiers.
  • Le lait.
  • La bière.
  • CIP.
  • Les jus de fruits.
  • Les sauces.
  • Les huiles.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Approbation
Options
Fonction: Vanne trois voies
Norme: Inch
Forme de construction: Soupape d'inversion
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: A souder bout à bout
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Valeur de Kv (m³/h)
Plage de pression de fermeture (bar)
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Contacts fin de course
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Soupape d'inversion à soupape Série: 5514 Acier inoxydable AISI 316L/EPDM Modèle de l'actionneur: 104 Fermeture à ressort Plage de pression de fermeture: de 6.8 jusqu'a 8.9bar 1" GUTH VENTILE Soupape d'inversion à soupape Série: 5514 Acier inoxydable AISI 316L/EPDM Modèle de l'actionneur: 104 Fermeture à ressort Plage de pression de fermeture: de 6.8 jusqu'a 8.9bar 1" Numéro d'article ERIKS: 14677355
Soupape d'inversion à soupape Série: 5514 Acier inoxydable AISI 316L/EPDM Commande: KI-TOP SPS Contacts fin de course: 2 Modèle de l'actionneur: 104 Fermeture à ressort Plage de pression de fermeture: GUTH VENTILE Soupape d'inversion à soupape Série: 5514 Acier inoxydable AISI 316L/EPDM Commande: KI-TOP SPS Contacts fin de course: 2 Modèle de l'actionneur: 104 Fermeture à ressort Plage de pression de fermeture: Numéro d'article ERIKS: 14677356
Soupape d'inversion à soupape Série: 5514 Acier inoxydable AISI 316L/EPDM Modèle de l'actionneur: 104 Fermeture à ressort Plage de pression de fermeture: de 6.8 jusqu'a 8bar 2" GUTH VENTILE Soupape d'inversion à soupape Série: 5514 Acier inoxydable AISI 316L/EPDM Modèle de l'actionneur: 104 Fermeture à ressort Plage de pression de fermeture: de 6.8 jusqu'a 8bar 2" Numéro d'article ERIKS: 14677359
Soupape d'inversion à soupape Série: 5514 Acier inoxydable AISI 316L/EPDM Commande: KI-TOP SPS Contacts fin de course: 2 Modèle de l'actionneur: 104 Fermeture à ressort Plage de pression de fermeture: GUTH VENTILE Soupape d'inversion à soupape Série: 5514 Acier inoxydable AISI 316L/EPDM Commande: KI-TOP SPS Contacts fin de course: 2 Modèle de l'actionneur: 104 Fermeture à ressort Plage de pression de fermeture: Numéro d'article ERIKS: 14677360
Fonction: Vanne trois voies
Norme: Inch
Forme de construction: Soupape d'inversion
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: A souder bout à bout
Raccord diamètre extérieur (mm)
Classe de pression: PN16
Valeur de Kv (m³/h)
Plage de pression de fermeture (bar)
Typique de l'actionneur: Piston pneumatique
Contacts fin de course
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)