ProductPage

AKO Vanne à manchon Série: VMC-T Type: 210T à commande pneumatique Tri-clamp DIN 32676

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Tri-clamp
Code de matériau du tuyau/gaine: NBR-LW
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Vanne à manchon Série: VMC-T Type: 210T Acier inoxydable NBR-LW à commande pneumatique Tri-clamp DIN 32676 DN25 AKO Vanne à manchon Série: VMC-T Type: 210T Acier inoxydable NBR-LW à commande pneumatique Tri-clamp DIN 32676 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12360341
Vanne à manchon Série: VMC-T Type: 210T Acier inoxydable NBR-LW à commande pneumatique Tri-clamp DIN 32676 DN50 AKO Vanne à manchon Série: VMC-T Type: 210T Acier inoxydable NBR-LW à commande pneumatique Tri-clamp DIN 32676 DN50 Numéro d'article ERIKS: 12377368
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Tri-clamp
Code de matériau du tuyau/gaine: NBR-LW
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)