ProductPage

AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 à commande pneumatique Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Construction mécanique

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Aluminium
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Code de matériau du tuyau/gaine: NR-X
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN40 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN40 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 10051530
Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN50 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN50 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 10051531
Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN65 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN65 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 10051532
Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 10051533
Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 10051534
Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 10051535
Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN150 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN6 Bride DN150 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 10051536
Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN4 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10 AKO Vanne à manchon Série: VF Type: 208 Aluminium NR-X à commande pneumatique PN4 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d'article ERIKS: 10051537
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Aluminium
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Code de matériau du tuyau/gaine: NR-X
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)