ProductPage

AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 Convient pour type: 208

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Article de stock
Largeur nominale
Code de matériau du tuyau/gaine: NR-LX
Matériau de la paroi intérieur: NR (caoutchouc naturel) blanc
Matériau du paroi extérieur: NR (caoutchouc naturel)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN15 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN15 Numéro d'article ERIKS: 10050794
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN20 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN20 Numéro d'article ERIKS: 10050795
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN25 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN25 Numéro d'article ERIKS: 10050796
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN40 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN40 Numéro d'article ERIKS: 10050797
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN50 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN50 Numéro d'article ERIKS: 10050809
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN65 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN65 Numéro d'article ERIKS: 10050811
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN80 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN80 Numéro d'article ERIKS: 10050798
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN100 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN100 Numéro d'article ERIKS: 10050799
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN125 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN125 Numéro d'article ERIKS: 10050800
Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN150 AKO Manchette pour vanne à manchon flexible Série: 02X Type: 217 NR-LX Convient pour type: 208 DN150 Numéro d'article ERIKS: 11195996
Article de stock
Largeur nominale
Code de matériau du tuyau/gaine: NR-LX
Matériau de la paroi intérieur: NR (caoutchouc naturel) blanc
Matériau du paroi extérieur: NR (caoutchouc naturel)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)