ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable Taraudé (NPT) 1000 PSI WOG


Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles légères jusqu'à 68 bar.

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 12427441
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 12427442
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 12427443
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 12427444
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 12427445
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 12427446
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12427447
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12427448
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)