Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO 5211.
Conception fermée avec détection de fuites.
Équipé d'un levier verrouillable robuste (avec cadenas uniquement).
Température moyenne pour un robinet équipé de sièges standard TF 4103 : -29/+220 °C. Maximum jusqu'à 250 °C pour les robinets avec logements TF 4215.
Construction
Construction du corps en 3 pièces.
Épaisseur de paroi conforme aux normes EN 12516-1 et ASME B16.34.
Passage intégral ou reduit.
Conception antistatique entre la sphère et le corps.
Approbation
Sécurité feu suivant ISO 10497 troisième édition et suivant API 607 septième édition.
Approbation de type par Lloyds Register.
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 2.
Options
Version avec commande par réducteur, actionneur pneumatique, électrique ou hydraulique.
Boitier fin de course pour robinets manuels ou motorisés.
Disponible avec d'autres matières de sièges tels que TF4215, TFM1600 et PEEK.
Disponible en version avec sécurité feu.
Extension de manœuvre en acier inoxydable pour l'isolation.
Avec connexion de mise à la terre.
Avec alésage de la sphère en V de 30°, 60° ou 90° pour les applications de modulation.
Raccords avec filetage BSPP conformément à la norme ISO 228-1, manchon soudé selon ASME B16.11 ou EN 12760 et soudure bout à bout selon ASME B16.25-S40 ou EN 12627.