ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) 1000 PSI WOG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes de vapeur/condensat jusqu'à 14 bar
  • Particulièrement adapté pour bloquer les purgeurs de condensat

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 12717002
Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 12717004
Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 12715031
Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 12717005
Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 12717006
Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 12717007
Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12717008
Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 74442 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12717009
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)