Class 600 jusqu'au 2.1/2". Class 300 pour 3" et 4".
Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO 5211.
Conception fermée avec détection de fuites.
La garniture en chevron ainsi que la rondelle de friction de l'axe garantissent une durée de vie prolongée ainsi qu'un faible couple de manœuvre.
Équipé d'un levier cadenassable robuste.
Température moyenne pour un robinet équipé de sièges standard TF 4103 : -29/+220°C. Jusqu'à 280 °C maximum pour les robinets équipés de sièges PEEK.
Construction
Construction du corps en 3 pièces.
Conception certifiée ISO 7121, MSS SP-110 et MSS SP-72. Épaisseur de paroi conforme aux normes EN 12516-1 et ASME B16.34.
Passage intégral ou reduit.
Conception antistatique entre la sphère et le corps.
Approbation
Certifié émissions fugitives suivant TA-Luft, VDI 2440, point 3.3.1.3.
Certifié émissions fugitives suivant ISO 15848-1, CO1 et CO2.
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 2.
Options
Version avec commande par réducteur, actionneur pneumatique, électrique ou hydraulique.
Boitier fin de course pour robinets manuels ou motorisés.
Disponible avec d'autres matières de sièges tels que TF4215, TFM1600 et PEEK.
Disponible en version avec sécurité feu.
Extension de manœuvre en acier inoxydable pour l'isolation.
Avec connexion de mise à la terre.
Avec alésage de la sphère en V de 30°, 60° ou 90° pour les applications de modulation.
Raccordement taraudé NPT suivant ASME B1.20.1, manchon à souder dans l'emboîture suivant ASME B16.11 ou EN 12760 et à souder bout à bout selon la norme ASME B16.25-S40 ou EN 12627.