ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton DVGW (gaz) Taraudé (BSPP) PN40/50/80

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate DVGW Gas  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Installations de gaz dans les bâtiments conformément à la norme EN 331.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: HNBR
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN80 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN80 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 12439149
Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN80 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN80 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 12439150
Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 12439151
Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 12439152
Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 12439153
Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN50 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 12439154
Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12439155
Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN40 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12439156
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: HNBR
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)